フレコンバック

フレコンバック - エムエフ

廃材・砂等を入れ、そのまま吊り上げが可能な収納袋です。

用途
ゴミ・砂などに。
トラスコ品番
868-3782
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1100
外径×高さH(Φmm×mm)
投入口:500Φx500H
対応
排出口:あり
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
荷重(kg)
最大充填:1000
ラミネート
なし
内容量
1箱(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772819FB005
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする