ジョプラックス
ジェットノズルラウンド
ジョプラスターR用接続プラグ。
アダプターを付け替えて簡単装着!
用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
ABS
本体寸法(mm)
55×23×23
本体質量(g)
8
常用使用圧力(MPa)
1
吐出口径
Φ1×16穴
接続口
G(PF)1/4オネジ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809640
62077
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください