曜日別特売
62077 ジェットノズルラウンド ジョプラックス 03809640

62077 ジェットノズルラウンド ジョプラックス 03809640
62077 ジェットノズルラウンド ジョプラックス 03809640
62077 ジェットノズルラウンド ジョプラックス 03809640

ジェットノズルラウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03809640
品番
62077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
¥6,980

ジョプラスターR用接続プラグ。
アダプターを付け替えて簡単装着!

用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
ABS
本体寸法(mm)
55×23×23
本体質量(g)
8
常用使用圧力(MPa)
1
吐出口径
Φ1×16穴
接続口
G(PF)1/4オネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする