曜日別特売

ジョプラスター用 アダプター

ジョプラスター用 アダプター - ジョプラックス

ジョプラスター用の標準装備ノズルです。

用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
適合機種
ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)
本体寸法(mm)
25×20×20
本体質量(g)
8
接続口
G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ
適合ノズル
JOPLA× <嵐>ノズル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0380958862065
オープン
¥598
¥658(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする