ジョプラックス
ジョプラスター用 アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03809588
品番
62065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
ジョプラスター用の標準装備ノズルです。
用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
適合機種
ジョプラスターR(TD-100,TU-100H)、ジョプラスターII(TD-30H)
本体寸法(mm)
25×20×20
本体質量(g)
8
接続口
G(PF)1/8メネジ×M14x1.0メネジ
適合ノズル
JOPLA× <嵐>ノズル