ジョプラックス
ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」
本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。
用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
アルミニウム(本体)
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力
0.9MPa
本体寸法(mm)
62×26×26
本体質量(g)
37
耐圧力(MPa)
3
適合流体
エアー
接続口
G(PF)1/8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809631
62064
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください