ジョプラックス
ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03809631
品番
62064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。
用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
アルミニウム(本体)
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力
0.9MPa
本体寸法(mm)
62×26×26
本体質量(g)
37
耐圧力(MPa)
3
適合流体
エアー
接続口
G(PF)1/8