ジョプラックス
ジョプラスター用アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03809622
品番
62069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
ジョプラスターエアーノズルにオプションを装着するためのアダプターです。
【対応オプション】フラット型エアーノズル(EJ-F0100、EJ-F0120)
用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
POM
規格
M8x1.0
本体寸法(mm)
25×20×20
本体質量(g)
8
注意
※オプションの取り付けは全て手作業で済みますが、必要に応じてシール加工を行ってください。