山崎実業
スリム蓋付き目隠しダストワゴン タワー 45L ホワイト
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
色
ホワイト
サイズ
ゴミ袋:45L
質量(g)
4570
耐荷重
2.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W27.8×D44×H59.8cm
耐熱温度(℃)
蓋:140
内寸(cm)
蓋開口部:W17×D29
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946420
10639
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください