サンクリーンカート#400D 640000 グレー

サンクリーンカート#400D 640000 グレー - サンコー[日用品]

建築現場や工場から出る廃材を分別回収するための大型カートです。
底面に排水キャップがついており、スムーズな排水ができます。
回転フォーク金具を設置しています。
未使用時はネスティング保管が可能です。

トラスコ品番
259-0023
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
間口(mm)
内形/910
内容量(L)
365
使用キャスター
150Φ4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
内寸奥行(mm)
611
高さ内寸(mm)
743
外寸法・高さ(mm)
940
外寸法・間口(mm)
987
外寸法・奥行(cm)
713
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269951SK-SCC400D-GL
¥412,200
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする