ダストカート 袋付 Y-1MT 大

ダストカート 袋付 Y-1MT 大 - 山崎産業

キャスター:ゴム製(自在×4)。
ホテル、病院、工場などの雑品、洗濯物の運搬に便利です。
マジックテープ着脱タイプ。
折りたたみ式。

材質
フレーム:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル、ポリエステル、キャスター:ゴム製
容量(L)
210
外寸法(mm)
680×735×H880、キャスター:Φ100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841309-
¥30,000
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする