精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム)
耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォームです。Kraftform Micro ドライバーです。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現します。ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。形状によって色分けされています。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。Kraftform Microドライバー12点付属しています。
- セット内容
- 精密プラスドライバー PH 00×60 mm(05118020001)・PH 0×60 mm(05118022001)、精密トルクスドライバー TX 5×40 mm(05118040001)・TX 6×40 mm(05118042001)、精密六角ドライバー 0.9×40 mm(05118062001)・1.5×60 mm(05118066001)・2×60 mm(05118068001)、精密マイナスドライバー 0.23×1.5×40 mm(05118002001)・0.30×1.8×60 mm(05118004001)・0.40×2×60 mm(05118006001)・0.40×2.5×80 mm(05118008001)・0.50×3×80 mm(05118010001)、内装スポンジフォーム172×30×392 mm(05137318001)。
- 寸法(mm)
- 172×392×37(工具含む)
- 品番
- 【WERA】5150107001
- 内容量
- 1セット
ドライバー の新着商品
カテゴリ