小型ドライバー 6SET
精密機器や細かなメンテナンス作業に最適。
錆びにくい特殊コーティング加工を施した金属軸を採用。
マグネットコーティングの先端がネジをしっかり保持し作業性を向上。
熱処理された芯材により優れた耐久性を実現。
収納や持ち運びに便利な専用ソフトケース付属。
- 用途
- 6ピース精密ドライバーセット。
- セット内容
- フィリップス(+):PH0,PH00, PH1 / マイナス(-):SL1/8,SL3/32,SL1/16
- 材質
- スチール、ラバー、樹脂
- グリップ径(Φmm)
- 20
- 全長(cm)
- +1、1/8:19 / +0、-3/32、-1/16:16 / +00:5
- 内容量
- 1セット
商品説明動画
ドライバー の新着商品
カテゴリ






























