曜日別特売
150107 精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 03942378

150107 精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 03942378
150107 精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 03942378
150107 精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 03942378
150107 精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム) Wera 03942378

精密マイクロドライバ―セット フォーム付 (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03942378
品番
150107
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォームです。Kraftform Micro ドライバーです。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現します。ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。形状によって色分けされています。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。Kraftform Microドライバー12点付属しています。

セット内容
精密プラスドライバー PH 00×60 mm(05118020001)・PH 0×60 mm(05118022001)、精密トルクスドライバー TX 5×40 mm(05118040001)・TX 6×40 mm(05118042001)、精密六角ドライバー 0.9×40 mm(05118062001)・1.5×60 mm(05118066001)・2×60 mm(05118068001)、精密マイナスドライバー 0.23×1.5×40 mm(05118002001)・0.30×1.8×60 mm(05118004001)・0.40×2×60 mm(05118006001)・0.40×2.5×80 mm(05118008001)・0.50×3×80 mm(05118010001)、内装スポンジフォーム172×30×392 mm(05137318001)。
寸法(mm)
172×392×37(工具含む)
品番
【WERA】5150107001

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする