曜日別特売

本職板金鋏 ハイスM-1 HAPトルネード柳刃240mm スリム

本職板金鋏 ハイスM-1 HAPトルネード柳刃240mm スリム - 盛光

硬度、靭性、耐摩耗性を兼ね備えた粉末鋼HAP40を使用した盛光史上最高の金切鋏

全長(mm)
265
質量(g)
430
刃長(mm)
60
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948782HSHH-3924
¥96,530
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする