曜日別特売

本職板金鋏 ハイスM-1 HAPトルネード柳刃240mm スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03948782
品番
HSHH-3924
参考基準価格(税別)¥96,530販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

硬度、靭性、耐摩耗性を兼ね備えた粉末鋼HAP40を使用した盛光史上最高の金切鋏

全長(mm)
265
質量(g)
430
刃長(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする