ハバジット
平ベルト溶着機
軽量で使いやすいサーモフィックスジョイント用プレスです。 安全性も十分考慮されており、狭い場所でも取り扱いが容易です。
仕様
接着方法:サーモフィックス
質量(kg)
2
寸法L(mm)
285
寸法H(mm)
102
電源(V)
120/230
消費電力(W)
150
寸法W(mm)
128
最大幅(mm)
加工最大幅W:100
最大加工厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03949911
PT-100/6
オープン
¥
162,980
¥
179,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください