ハバジット
平ベルト溶着機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03949911
品番
PT-100/6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥179,278
販売価格(税別)
¥
162,980
バスケットに入れる
軽量で使いやすいサーモフィックスジョイント用プレスです。 安全性も十分考慮されており、狭い場所でも取り扱いが容易です。
仕様
接着方法:サーモフィックス
質量(kg)
2
寸法L(mm)
285
寸法H(mm)
102
電源(V)
120/230
消費電力(W)
150
寸法W(mm)
128
最大幅(mm)
加工最大幅W:100
最大加工厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応