ハバジット
平ベルト溶着機
軽量で使いやすいジョイントプレスです。 コントロールユニットにより、上下プレスの温度設定、加熱、冷却時間の設定ができます。
仕様
接着方法:サーモフィックス/フレックスプルーフ
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
145
電源(V)
120/230
消費電力(W)
700
寸法W(mm)
190
最大加工厚(mm)
6
標準幅(mm)
標準最大幅W:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03949886
PF-101/6
オープン
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください