ハバジット
平ベルト溶着機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03949886
品番
PF-101/6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
軽量で使いやすいジョイントプレスです。 コントロールユニットにより、上下プレスの温度設定、加熱、冷却時間の設定ができます。
仕様
接着方法:サーモフィックス/フレックスプルーフ
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
145
電源(V)
120/230
消費電力(W)
700
寸法W(mm)
190
最大加工厚(mm)
6
標準幅(mm)
標準最大幅W:100
RoHS指令(10物質対応)
対応