シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚

シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ダークグレーボディ ハンガー付 ランバー無 樹脂脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様
ハンガー付,ランバー無,背メッシュ
質量(kg)
22.19
色
ダークグレーボディ
寸法D
645
材質(脚)
樹脂脚
寸法H
1253
寸法W
648
グリーン購入法
適合
肘掛けの有無
可動肘
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C686JA FM0A 0397091103970911C686JA FM0Aブラウン
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FMP7 0400021604000216C686JA FMP7ベージュ
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FM9A 0400849204008492C686JA FM9Aグラスグリーン
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FM4A 0401727804017278C686JA FM4Aダークグレー
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FMR3 0402783904027839C686JA FMR3ライトグレー
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FMP1 0405339804053398C686JA FMP1ブラック
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FMR5 0407333904073339C686JA FMR5ダークグリーン
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FM3A 0407445904074459C686JA FM3Aダークブルー
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
C686JA FM7A 0407521104075211C686JA FM7Aサックスブルー
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする