ホンマ製作所
ステン ガラリ付 眼鏡板 2枚組
ボイラー用です。
用途
煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。
取付穴径(mm)
4.2
内容量
1セット(2枚)
注意
※対応する煙突径と取付条件をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
取付穴数
対応径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04096046
12901
328×328×10
325
8
106
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
04096080
12903
328×328×10
317
8
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
04096448
12907
418×418×10
515
12
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください