ステンレス自在煙突支え

ステンレス自在煙突支え - ホンマ製作所

Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。
脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。
壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。
二重煙突の加重は支えられません。

用途
煙突の固定・支持用として。
材質
SUS430 ステンレス
厚さ(mm)
0.6
タイプ
普及型
本体寸法(mm)
400×135×25
本体質量(g)
250
対応径(Φmm)
100~150
内容量
1個
注意
※他社製煙突とは接続できない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04096676-
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする