ネック&リングストラップ 2WAY
ネックストラップとリングストラップを用途に合わせて切り替えできる2WAY仕様
移動時は首掛け、スマートフォン操作時はリングストラップとして使用可能
着脱ボタンを押すだけで、ワンタッチでリングストラップへ切り替え
約40cmのロングストラップで、使いやすい長さに調節可能
スマートフォンなどの落下防止や持ち運びに便利
- 材質
- ABS・樹脂メッキ・ポリエステル
- 色
- ブラック
- タイプ
- ネック・リング 2WAY
- 首廻り(cm)
- 約40
- 耐荷重(g)
- 約500
- 内容量
- 1本
注意
※本製品は本来の用途以外には使用しないでください。※耐荷重を超える重量物には使用しないでください。
※本製品の使用に伴う機器の故障やデータの消失については責任を負いかねます。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
スマホストラップ の新着商品
カテゴリ






























