SMT-ST10RS-K ネック&リングストラップ 2WAY オーム電機 04088267

SMT-ST10RS-K ネック&リングストラップ 2WAY オーム電機 04088267
SMT-ST10RS-K ネック&リングストラップ 2WAY オーム電機 04088267
SMT-ST10RS-K ネック&リングストラップ 2WAY オーム電機 04088267
SMT-ST10RS-K ネック&リングストラップ 2WAY オーム電機 04088267

ネック&リングストラップ 2WAY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04088267
品番
SMT-ST10RS-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

ネックストラップとリングストラップを用途に合わせて切り替えできる2WAY仕様
移動時は首掛け、スマートフォン操作時はリングストラップとして使用可能
着脱ボタンを押すだけで、ワンタッチでリングストラップへ切り替え
約40cmのロングストラップで、使いやすい長さに調節可能
スマートフォンなどの落下防止や持ち運びに便利

材質
ABS・樹脂メッキ・ポリエステル
色
ブラック
タイプ
ネック・リング 2WAY
首廻り(cm)
約40
耐荷重(g)
約500
注意
※本製品は本来の用途以外には使用しないでください。
※耐荷重を超える重量物には使用しないでください。
※本製品の使用に伴う機器の故障やデータの消失については責任を負いかねます。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする