ランニングマシン1125
AFR1125は、ウォーキングからランニングまで、幅広い運動が可能なランニングマシンです。
速度は0.1km/hずつ細かな調節ができるため、ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動ができます。
運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコースを搭載し、速度が自動で切り替わり、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動できます。
運動中、4/6/8(km/h)まで一気に速度を調節できるワンタッチボタンを内蔵し、煩わしいボタン操作の手間を軽減します。
また、傾斜角度をつけることで、運動負荷がアップし短時間でも効果的な運動ができます。
タブレットが置けるサイズのトレーが付いているので、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
ハンドル部分には、運動強度の目安となる心拍数を簡単に測定できるので効果的に運動できます。
- 付属品
- 床面保護マット、シリコーンオイル
- 材質
- スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
- 質量(kg)
- 29
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 320
- 耐荷重(kg)
- 100
- 連続使用時間(分)
- 60
- 速度
- 1.0~10.0(調節幅(km/h))
- 本体サイズ(mm)
- W620xD1280xH1180
- ベルト寸法(mm)
- 390x1000
- 傾斜角度(°)
- 歩行面:約1°/2°/3°(手動式3段階)
- 折りたたみ寸法(mm)
- W640xD510xH1240
- 内容量
- 1台
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ































