曜日別特売
AFR1125 ランニングマシン1125 アルインコ 04081617

AFR1125 ランニングマシン1125 アルインコ 04081617
AFR1125 ランニングマシン1125 アルインコ 04081617
AFR1125 ランニングマシン1125 アルインコ 04081617
AFR1125 ランニングマシン1125 アルインコ 04081617
AFR1125 ランニングマシン1125 アルインコ 04081617

ランニングマシン1125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04081617
品番
AFR1125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

AFR1125は、ウォーキングからランニングまで、幅広い運動が可能なランニングマシンです。
速度は0.1km/hずつ細かな調節ができるため、ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動ができます。
運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコースを搭載し、速度が自動で切り替わり、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動できます。
運動中、4/6/8(km/h)まで一気に速度を調節できるワンタッチボタンを内蔵し、煩わしいボタン操作の手間を軽減します。
また、傾斜角度をつけることで、運動負荷がアップし短時間でも効果的な運動ができます。
タブレットが置けるサイズのトレーが付いているので、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
ハンドル部分には、運動強度の目安となる心拍数を簡単に測定できるので効果的に運動できます。

付属品
床面保護マット、シリコーンオイル
材質
スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
質量(kg)
29
電源(V)
100
消費電力(W)
320
耐荷重(kg)
100
連続使用時間(分)
60
速度
1.0~10.0(調節幅(km/h))
本体サイズ(mm)
W620xD1280xH1180
ベルト寸法(mm)
390x1000
傾斜角度(°)
歩行面:約1°/2°/3°(手動式3段階)
折りたたみ寸法(mm)
W640xD510xH1240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする