曜日別特売
AFR1325 ランニングマシン1325 アルインコ 04081651

AFR1325 ランニングマシン1325 アルインコ 04081651
AFR1325 ランニングマシン1325 アルインコ 04081651
AFR1325 ランニングマシン1325 アルインコ 04081651
AFR1325 ランニングマシン1325 アルインコ 04081651
AFR1325 ランニングマシン1325 アルインコ 04081651

ランニングマシン1325

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04081651
品番
AFR1325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

AFR1325 ランニングマシン1325は、多彩なプログラムやトレーニングアプリ(kinomap)と連携機能などを搭載した高機能ランニングマシンです。
ノーマルコースに加え、12種類のプログラムコースを内蔵。速度が自動で切り替わり、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動できます。
トレーニングアプリであるkinomapとBluetoothで連携でき、映像に合わせて傾斜角度が自動で切り替わり、実際に坂道を上っているかのような負荷を掛けながらトレーニングができます。(kinomapは有料の他社製アプリです)
速度は1~16km/hまで0.1km/hずつ細かな調節ができるため、ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能です。
傾斜角度は電動で15段階(約0.5~8.5°)で調節可能なので、運動負荷がアップし短時間でも効果的な運動ができます。
速度3/6/9km/h、傾斜角度3/6/9%を一気に調節できるワンタッチボタンを搭載しているので、煩わしいボタン操作の手間を軽減します。
ハンドルにはグリップセンサーを搭載し、心拍数を測定しながら効果的な運動が可能です。
また、メーター上にタブレットが置けるサイズのトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。

付属品
床面保護マット、シリコーンオイル
材質
スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、MDFボード
質量(kg)
60
電源(V)
100
消費電力(W)
680
耐荷重(kg)
100
連続使用時間(分)
90
速度
1.0~16.0(調節幅(km/h))
本体サイズ(mm)
W780xD1620xH1150
ベルト寸法(mm)
W505xD1350
傾斜角度(°)
約0.5~8.5°(約1~15%:電動式15段階)
折りたたみ寸法(mm)
W780xD1620xH300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする