Vodaview
極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ 3.6mm
極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ3.6mm
用途
8K対応
規格
DisplayPort規格v1.2-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
3.6
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)
最大20G×4レーン
HDCP対応
対応
内容量
1本
注意
※軽量
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04088328
VV-DP010-B
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった