自走式ウォーカー7025
EXW7025 自走式ウォーカー7025は、傾斜角度が調節できる自走式ウォーカーです。下半身全体でベルトを踏み込むため、脚力強化にオススメです。
自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、下半身の筋肉を使いながら運動できます。下半身全体を使いながら効果的に運動できます。
3段階(約6/6.5/8°)傾斜角度調節ができ、軽い負荷をかけながら運動できます。
また、コンパクトに折りたため、使わない時も邪魔になりません。重量もメーカーウォーキングマシン製品では軽量タイプなので女性でも楽に移動できます。
メーターも操作しやすく、自動で表示項目を切り替えるスキャンモードを搭載しています。
- 付属品
- 付属工具、テスト電池
- 材質
- スチール、PVC(ポリ塩化ビニル)、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)、MDFボード
- 質量(kg)
- 12.5
- 電源
- 単4乾電池×2本
- 耐荷重(kg)
- 90
- 本体サイズ(mm)
- W490xD860xH1030
- ベルト寸法(mm)
- 280x720
- 傾斜角度(°)
- 約 6/6.5/8°(手動式)
- 折りたたみ寸法(mm)
- W515xD285xH1030
- 内容量
- 1台
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ































