曜日別特売
EXW7025 自走式ウォーカー7025 アルインコ 04081626

EXW7025 自走式ウォーカー7025 アルインコ 04081626
EXW7025 自走式ウォーカー7025 アルインコ 04081626
EXW7025 自走式ウォーカー7025 アルインコ 04081626
EXW7025 自走式ウォーカー7025 アルインコ 04081626
EXW7025 自走式ウォーカー7025 アルインコ 04081626

自走式ウォーカー7025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04081626
品番
EXW7025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

EXW7025 自走式ウォーカー7025は、傾斜角度が調節できる自走式ウォーカーです。下半身全体でベルトを踏み込むため、脚力強化にオススメです。
自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、下半身の筋肉を使いながら運動できます。下半身全体を使いながら効果的に運動できます。
3段階(約6/6.5/8°)傾斜角度調節ができ、軽い負荷をかけながら運動できます。
また、コンパクトに折りたため、使わない時も邪魔になりません。重量もメーカーウォーキングマシン製品では軽量タイプなので女性でも楽に移動できます。
メーターも操作しやすく、自動で表示項目を切り替えるスキャンモードを搭載しています。

付属品
付属工具、テスト電池
材質
スチール、PVC(ポリ塩化ビニル)、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)、MDFボード
質量(kg)
12.5
電源
単4乾電池×2本
耐荷重(kg)
90
本体サイズ(mm)
W490xD860xH1030
ベルト寸法(mm)
280x720
傾斜角度(°)
約 6/6.5/8°(手動式)
折りたたみ寸法(mm)
W515xD285xH1030

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする