Google Pixel 11 Pro スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢
カメラレンズを全面保護『PicPro(ピクプロ)』
背面レンズ部分全面を傷と汚れから守ります。高透明タイプの他、透過率97%を実現したスーパークリアタイプは、カメラレンズを守りつつ、高画質な写真にもこだわりたい方におすすめ。それぞれ防指紋加工で、指紋が気になる方にもおすすめです。
- 質量(g)
- 1.2
- タイプ
- 超高透明
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 62.04×21.04×0.44
- 対応機種
- Google Pixel 11 Pro
- 内容量
- 1個
保護フィルム/のぞき見防止フィルム の新着商品
カテゴリ


















![[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05690111-261001-02.jpg)
![[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689420-261001-02.jpg)
![[iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689989-261001-02.jpg)
![[iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689228-261001-02.jpg)












