曜日別特売

【H5】 2027年 日めくりカレンダー[B6]

【H5】 2027年 日めくりカレンダー[B6] - 永岡書店
(1件のレビュー)

シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。日々の格言や、占い付き。(B6/3色/タテ182×ヨコ121ミリ)

判型
B6
ページ数
366
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410668664655
¥1,250
¥1,150
¥1,265(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-31
用途: やっぱり買ってしまう

日めくりはさすがに100均では売っていないが、高価でもつい買ってしまう。その年々で買うメーカーが違う事があるけど、デザインもすっきりしているので、このメーカーの日めくりを買うことが多い。
この大きさがちょうど良く、毎日格言を楽しみにしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする