曜日別特売

【H8】 頭がよくなる!日めくりカレンダー ことわざ・慣用句 2027

【H8】 頭がよくなる!日めくりカレンダー ことわざ・慣用句 2027 - 永岡書店

めくるたびにことわざ・慣用句が覚えられる日めくり(3日めくり)カレンダー。
国語のプロが選定した覚えておきたい語句を意味と用例付きで紹介。
振り返りテストと、毎ページのおさらいミニテストで何度も繰り返し思い出せるので、自然に語彙力もアップ。よく見る場所にかけて「ながら学習」で国語力を鍛えましょう。(A4変型/3色/タテ270×ヨコ120ミリ)

判型
A4変型
ページ数
320
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410699164658
¥2,200
¥2,100
¥2,310(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする