アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas

アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas - アディダスアディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas - アディダスアディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas - アディダスアディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas - アディダス

アディダスのGym Bagは日常使いを想定し、親子での持ち物整理をスムーズにする設計。軽量で実用的な作りにより、スニーカーやキット、スナックの持ち運びに最適。リフレクタープリントのディテールが大胆なアクセントとなり、バッグを際立たせる。コンパクトなサイズで持ち運びやすく、収納もしやすい仕様。耐久性に優れたプレーンウィーブ構造で、毎日の使用にも対応。アディダスが信頼できるスタイルと機能をこのバッグにもたらし、子供たちが遊びや学びに集中できるようサポートする。アクティブな毎日を過ごすファミリーにぴったりの、手軽で使いやすい選択。

仕様
プレーンウィーブ構造、ドローコードクロージャー、リフレクタープリントのディテール
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129287IK707
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする