IK707 アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas アディダス 04129287

IK707 アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas アディダス 04129287
IK707 アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas アディダス 04129287
IK707 アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas アディダス 04129287
IK707 アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas アディダス 04129287

アディダス ジムバッグ KIDS GYM BAG adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129287
品番
IK707
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

アディダスのGym Bagは日常使いを想定し、親子での持ち物整理をスムーズにする設計。軽量で実用的な作りにより、スニーカーやキット、スナックの持ち運びに最適。リフレクタープリントのディテールが大胆なアクセントとなり、バッグを際立たせる。コンパクトなサイズで持ち運びやすく、収納もしやすい仕様。耐久性に優れたプレーンウィーブ構造で、毎日の使用にも対応。アディダスが信頼できるスタイルと機能をこのバッグにもたらし、子供たちが遊びや学びに集中できるようサポートする。アクティブな毎日を過ごすファミリーにぴったりの、手軽で使いやすい選択。

仕様
プレーンウィーブ構造、ドローコードクロージャー、リフレクタープリントのディテール
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする