アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas

アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダス

トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアムは、ワークアウトや週末の旅行まで、アクティブなライフスタイルに寄り添うバッグ。耐久性のあるリップストップ素材を使用し、日常使いに耐えるタフさとスタイリッシュな印象を両立。広々とした内部設計で、必需品を無理なく収納できる。取り外し可能なショルダーストラップにより、ダッフルバッグとしてもショルダーバッグとしても使える汎用性の高い仕様で、切り替えも簡単。レーザーカットのベンチレーションホールを備え、内部の通気性にも配慮している。ツーウェイジップで中身にアクセスしやすく、中わた入りで持ち運びも快適。スタイルと機能性をシームレスに融合した、汎用性の高いダッフルバッグ。アディダスが大切にしているのは、単なる必需品を超えた、ライフスタイルそのもの。

仕様
リップストップ構造、摩耗しやすい部分にオーバレイを配置、レーザーカットのベンチレーションホール、ダブルジップ、取り外しが可能なショルダーストラップ、パッド入り
材質
ポリエステル 100%
色
チャコール/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
60.6
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04130161TK959
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする