曜日別特売
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161

TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04130161

アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04130161
品番
TK959
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアムは、ワークアウトや週末の旅行まで、アクティブなライフスタイルに寄り添うバッグ。耐久性のあるリップストップ素材を使用し、日常使いに耐えるタフさとスタイリッシュな印象を両立。広々とした内部設計で、必需品を無理なく収納できる。取り外し可能なショルダーストラップにより、ダッフルバッグとしてもショルダーバッグとしても使える汎用性の高い仕様で、切り替えも簡単。レーザーカットのベンチレーションホールを備え、内部の通気性にも配慮している。ツーウェイジップで中身にアクセスしやすく、中わた入りで持ち運びも快適。スタイルと機能性をシームレスに融合した、汎用性の高いダッフルバッグ。アディダスが大切にしているのは、単なる必需品を超えた、ライフスタイルそのもの。

仕様
リップストップ構造、摩耗しやすい部分にオーバレイを配置、レーザーカットのベンチレーションホール、ダブルジップ、取り外しが可能なショルダーストラップ、パッド入り
材質
ポリエステル 100%
チャコール/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
60.6
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする