アディダス パワー ジムサック adidas

アディダス パワー ジムサック adidas - アディダスアディダス パワー ジムサック adidas - アディダスアディダス パワー ジムサック adidas - アディダスアディダス パワー ジムサック adidas - アディダス

アディダス APWR ジムサックは、ワークアウトから日常の外出まで幅広く使えるアイテム。機能性とデザイン性の両立を意識して設計され、アクティブなライフスタイルに寄り添う。アイコニックなブランディングが、どこへ行くときもアディダスのヘリテージを感じさせる。広々としたメインコンパートメントを備え、必需品をしっかり収納可能。ドローコードクロージャーで中身を出し入れしやすく、移動の多い日にも活躍する。サイドのジップポケットに小物を収納できるから、持ち物をスマートに整理できる。耐久性に優れたリップストップ素材を採用し、日常使いにも耐える設計。どこにでも持って行ける、アディダスのジムバッグ。

仕様
耐久性に優れたリップストップ素材、サイドにジップポケット、ドローコードクロージャー
材質
ポリエステル 100%
色
チャコール/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
14.4
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129400ZK205
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする