曜日別特売
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129400

ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129400
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129400
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129400
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129400

アディダス パワー ジムサック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129400
品番
ZK205
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アディダス APWR ジムサックは、ワークアウトから日常の外出まで幅広く使えるアイテム。機能性とデザイン性の両立を意識して設計され、アクティブなライフスタイルに寄り添う。アイコニックなブランディングが、どこへ行くときもアディダスのヘリテージを感じさせる。広々としたメインコンパートメントを備え、必需品をしっかり収納可能。ドローコードクロージャーで中身を出し入れしやすく、移動の多い日にも活躍する。サイドのジップポケットに小物を収納できるから、持ち物をスマートに整理できる。耐久性に優れたリップストップ素材を採用し、日常使いにも耐える設計。どこにでも持って行ける、アディダスのジムバッグ。

仕様
耐久性に優れたリップストップ素材、サイドにジップポケット、ドローコードクロージャー
材質
ポリエステル 100%
チャコール/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
14.4
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする