アディダス マストハブススモールバッグ adidas

アディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダスアディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダスアディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダスアディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダスアディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダスアディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダスアディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダスアディダス マストハブススモールバッグ adidas - アディダス

このスモールバッグは、普段使いしやすいエフォートレスなデザインが魅力。コンパクトでありながらも洗練されたシルエットと実用性を兼ね備えた、アクティブライフに欠かせないアイテム。素材にツイル生地を採用し、ソフトな風合いの丈夫な作りに仕上げている。ジムに行くときも、通勤も、出かけるときも頼りになるバッグ。大切な物をしっかりと収納し、素早く取り出せるスナップボタンを備え、内側には小物を整理できるスリップインポケットをあしらっている。機能性とファッション性を重視する人のために考え抜かれた軽量バッグ。既成概念にとらわれず、前向きな気持ちを宿したこのアディダスのアイテムと一緒に、自信を持って一日をスタートしよう。

仕様
スナップボタン、内側にスリップインポケット
材質
ツイル(ポリエステル 100%)
サイズ
NS
容量(L)
1.4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CH112 0412924204129242CH112カーボン
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
CH112 0412934804129348CH112アイボリー
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする