CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242

CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242
CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242
CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242
CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242
CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242
CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242
CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242
CH112 アディダス マストハブススモールバッグ adidas アディダス 04129242

アディダス マストハブススモールバッグ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色カーボン
内容量1個注文コード04129242品番CH112
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

このスモールバッグは、普段使いしやすいエフォートレスなデザインが魅力。コンパクトでありながらも洗練されたシルエットと実用性を兼ね備えた、アクティブライフに欠かせないアイテム。素材にツイル生地を採用し、ソフトな風合いの丈夫な作りに仕上げている。ジムに行くときも、通勤も、出かけるときも頼りになるバッグ。大切な物をしっかりと収納し、素早く取り出せるスナップボタンを備え、内側には小物を整理できるスリップインポケットをあしらっている。機能性とファッション性を重視する人のために考え抜かれた軽量バッグ。既成概念にとらわれず、前向きな気持ちを宿したこのアディダスのアイテムと一緒に、自信を持って一日をスタートしよう。

色
カーボン
仕様
スナップボタン、内側にスリップインポケット
材質
ツイル(ポリエステル 100%)
サイズ
NS
容量(L)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする