パール金属
フレッシュアップ 真空保存容器 スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
1200
750
1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04128508
品番
HC-1240
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
吸引ポンプ(別売り)で中の空気を吸引、食材を新鮮なままキープします。
真空解除はボタンをつまむだけです。
容量(mL)
1200
質量(g)
222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×100×125
材質
本体・ふた:PET、ふた・止め具:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーンゴム
吸引回数(回)
(目安)8~10