全自動ステンレス真空保存容器 KEEPPOT
USB充電式のステンレス真空ポットです。お米やコーヒー豆、小麦粉等の粉類やお菓子など様々な食材を真空で保存することができます。ボタン操作で簡単に真空状態になり、1日1回加圧で約40日間使用可能です。スッキリとしたシンプルなデザインでスタッキングで保管できるため、キッチンやリビングに違和感なくご使用いただけます。
- 付属品
- USBケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書
- 仕様
- 【メンテナンス】容器:水洗い可、フタ:布を使用し拭き掃除にとどめる
- 材質
- フタ:ABS、容器:ステンレスSUS304
- 電源
- リチウムイオンバッテリー4000mAh
- 使用時間
- 満充電で40日
- 使用可能温度範囲
- 3~40
- 充電時間(時間)
- 充電6-8
- 内容量
- 1台
注意
※USB充電アダプターは付属しません別途DC5V1AのUSBアダプターをご用意ください ※水分の多いものや生鮮食品などは真空保存できません。
※密封された袋、缶、瓶詰めは破裂や液漏れの恐れがあるため使用できません
保存容器・調味料入れ の新着商品
カテゴリ
































![保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206790-261028-02.jpg)