DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット

DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット - DJIDJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット - DJI

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
DJIは、国際的に著名なイラストレーターVicto Ngai氏とのコラボレーションにより、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネット式フロントカバーを制作しました。

用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
仕様
フロントカバー重量(各):約0.9 g
セット内容
DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(ドーン)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(サージ)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(ブレイズ)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(グリマー)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー収納ケース × 1
互換性
DJI Mic Mini 2S
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041407407224149892
オープン
¥6,300
¥6,930(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする