7224149892 DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット DJI 04140740

7224149892 DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット DJI 04140740
7224149892 DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット DJI 04140740

DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04140740
品番
7224149892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
DJIは、国際的に著名なイラストレーターVicto Ngai氏とのコラボレーションにより、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネット式フロントカバーを制作しました。

用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
仕様
フロントカバー重量(各):約0.9 g
セット内容
DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(ドーン)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(サージ)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(ブレイズ)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(グリマー)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー収納ケース × 1
互換性
DJI Mic Mini 2S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする