PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus
1.スマートフォン接続&大画面モニタリング: 構図やカメラワークを細かく確認できます。
2.2-in-1 三脚&延長ポール設計: 延長ポールモードと三脚モードをスムーズに切り替えられます。
3.軽量&ポータブル: 5段階の伸縮構造を採用し、収納時は18 cmまでコンパクトになります。重量はわずか165 gで、スマートフォンクランプは最大8.5 cmまで対応します。
4.横向き・縦向きの切り替えに対応
5.汎用Actionカメラマウント
6.汎用1/4"-20 ネジ: 標準で付属し、幅広い機器に対応します。
7.滑りにくいソフトラバーグリップを採用し、快適な握り心地を実現します。
8.マグネット式三脚設計: 素早く折りたため、持ち運びも簡単です。
- 材質
- PC+PBT、アルミニウム合金
- 寸法(mm)
- 198×46×45
- 正味質量(g)
- 165
- 互換性
- DJI Osmo Pocket 3 / 4 / 4P、Osmo Actionシリーズ、Aceシリーズ、Insta360 Lunaシリーズ、Xtra
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ