曜日別特売
P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561

P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561
P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561
P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561
P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561
P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561
P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561
P-GM-452 PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus PGYTECH 04145561

PGYTECH アクションカメラ用 エクステンションポール&三脚 Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04145561
品番
P-GM-452
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

1.スマートフォン接続&大画面モニタリング: 構図やカメラワークを細かく確認できます。
2.2-in-1 三脚&延長ポール設計: 延長ポールモードと三脚モードをスムーズに切り替えられます。
3.軽量&ポータブル: 5段階の伸縮構造を採用し、収納時は18 cmまでコンパクトになります。重量はわずか165 gで、スマートフォンクランプは最大8.5 cmまで対応します。
4.横向き・縦向きの切り替えに対応
5.汎用Actionカメラマウント
6.汎用1/4"-20 ネジ: 標準で付属し、幅広い機器に対応します。
7.滑りにくいソフトラバーグリップを採用し、快適な握り心地を実現します。
8.マグネット式三脚設計: 素早く折りたため、持ち運びも簡単です。

材質
PC+PBT、アルミニウム合金
寸法(mm)
198×46×45
正味質量(g)
165
互換性
DJI Osmo Pocket 3 / 4 / 4P、Osmo Actionシリーズ、Aceシリーズ、Insta360 Lunaシリーズ、Xtra

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする