PTFEシート 200×200mm

PTFEシート 200×200mm - アズワンPTFEシート 200×200mm - アズワンPTFEシート 200×200mm - アズワンPTFEシート 200×200mm - アズワン

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。

材質
PTFE
寸法(mm)
200×200
耐熱温度(℃)
200
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06130280200X200X30304-2536-10
¥45,000
¥44,900
¥49,390(税込)
3日以内出荷
06130980200X200X20204-2536-09
¥29,800
¥29,700
¥32,670(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする