【検査報告書付】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。ニッパーでカットして使用することができます。
- ピッチ(mm)
- 10
- 線径(Φmm)
- 0.8
- 寸法(幅W×長さL)(m)
- 1×1
- アズワン品番
- 64-4307-60-22
- 開口率(%)
- 84.6
- 目開き(mm)
- 9.2
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















